Klassisk v-rem Mecaline C265/C6789 - 889207
Klassisk Kilrem C-profil
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:874610
Mecaline:C265/C6789 - 889207
Rubix:6361792
Tillverkare:889207
EAN:3660338417603

Dokumenter
Produktinformation : C265 C22x6731Li - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Styrkor
Working temperature -40 to +70°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Bälte nr. | c265 |
| Invändig längd | 6731 mm |
| Yttre längd | 6789 mm |
| Övre bredd | 22 mm |
| Höjd | 14 mm |
| Indikativ längd | 6789 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 885,31 kr Ex moms
/ Styck
2 356,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
