Klassisk v-rem Gates C93 22x2362Li C2420 Ld DELTA CLASSIC
Delta Classic Kilrem C
Se teknisk informationReferenser
Gates:C93 22x2362Li C2420 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:183284
Tillverkare:962360930
EAN:5414465304613

Produktinformation : C93 22x2362Li C2420 Ld DELTA CLASSIC - GATES
Delta Classic ™ V-belts have a classic V-shaped profile and are built for reliable and sustainable performance on all standard classic section drives used in compressors, pumps, aggregates, generators, saws, milling machines, and machines. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion.
Teknisk information
Attribut
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Bälte nr. | c93 |
| Invändig längd | 2360 mm |
| Yttre längd | 2418 mm |
| Övre bredd | 22 mm |
| Höjd | 14 mm |
| Indikativ längd | 2418 mm |
| Material | sbr |
| Sektion | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
678,46 kr Ex moms
/ Styck
848,08 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
