Referenser
Ersatt ref.:874118
Mecaline:A95/A2450 - 888919
Rubix:6362081
Tillverkare:888919
EAN:3660338414725

Dokumenter
Produktinformation : A95 A13x2413Li - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Styrkor
Working temperature -40 to +70°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Bälte nr. | a95 |
| Invändig längd | 2413 mm |
| Yttre längd | 2450 mm |
| Övre bredd | 13 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Indikativ längd | 2450 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,14 kr Ex moms
/ Styck
321,42 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
