Klassisk v-rem Mecaline Z35/Z910 - 890009

Klassisk Kilrem Z-profil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:874009
Mecaline:Z35/Z910 - 890009
Rubix:6361357
Tillverkare:890009
EAN:3660338425622
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilz/10
Bälte nr.z35
Invändig längd889 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Z35 Z10x889Li


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilz/10
Bälte nr.z35
Invändig längd889 mm
Indikativ längd910 mm
Övre bredd10 mm
Höjd6 mm
Yttre längd910 mm
Materialsbr
Sektion10 mm
66,70 kr Ex moms
/ Styck
83,38 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran