Klassisk v-rem Mecaline A120/A3080 - 888792
Klassisk Kilrem A-profil
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:874132
Mecaline:A120/A3080 - 888792
Rubix:6362210
Tillverkare:888792
EAN:3660338413452

Dokumenter
Produktinformation : A120 A13x3048Li - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Styrkor
Working temperature -40 to +70°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Bälte nr. | a120 |
| Invändig längd | 3048 mm |
| Yttre längd | 3080 mm |
| Övre bredd | 13 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Indikativ längd | 3080 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,73 kr Ex moms
/ Styck
404,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
