Klassisk v-rem Mecaline A106/A2725 - 888782
Klassisk Kilrem A-profil
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:884495
Mecaline:A106/A2725 - 888782
Rubix:6362220
Tillverkare:888782
EAN:3660338413353

Dokumenter
Produktinformation : A106 A13x2692Li - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Styrkor
Working temperature -40 to +70°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Bälte nr. | a106 |
| Invändig längd | 2692 mm |
| Yttre längd | 2725 mm |
| Övre bredd | 13 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Indikativ längd | 2725 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,90 kr Ex moms
/ Styck
53,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran