Referenser
Gates:A66 13X1706LP/1676LI VULCOPOWER
Rubix:113946
Tillverkare:942160660

Produktinformation : A66 1710 Lp Vulcopower - Gates
Teknisk information
Attribut
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Bälte nr. | a66 |
| Invändig längd | 1680 mm |
| Övre bredd | 13 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Indikativ längd | 1710 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,19 kr Ex moms
/ Styck
537,74 kr Inkl moms
- Tillgängliga
