Kilremsskiva för bussningar Mecaline 02SPZ132
Kilremskiva SPZ, två spår
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:02SPZ132
Rubix:6278209
Tillverkare:856337
EAN:3660338116254

Dokumenter
Produktinformation : Kilremsskiva 2 SPZ 132 för bussning TL 1610
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25
Styrkor
Can run both Vee and Wedge belts
Användningsområden
V belt power transmission drives
Teknisk information
Attribut
| Profil | spz |
|---|---|
| Indikativ diameter | 132 mm |
| Antal spår | 2 |
| Konisk bussning | 1610 |
| Material | cast iron gg25 |
| Typ | 8 |
| Fälgbredd | 28 mm |
| Yttre diameter | 136 mm |
| Bredd | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
450,78 kr Ex moms
/ Styck
563,47 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran