Kilremsskiva för bussningar Sati BT01003
Kilremskiva med avtagbart nav SPB900-05
Se teknisk informationReferenser
Sati:BT01003
Rubix:112665

Teknisk sammanfattning
| Profil | logement pour moyeu |
|---|---|
| Konisk bussning | 1610 |
| Material | phosphate cast iron |
Produktinformation : TL. remskiva 100-3 SPB 1610
All manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 standards. EN-GJL-200 UNI EN 1561 cast iron. Treatment: Phospatation. Range: Trapezoidal pulleys for removable hub, trapezoidal pulleys with solid hub, trapezoidal pulleys for clamping hub.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1300 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk bussning | 1610 |
| Material | phosphate cast iron |
| Typ | type of fixation: hub housing |
| Yttre diameter | 107 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
574,67 kr Ex moms
/ Styck
718,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran