Kilremsskiva för bussningar Mecaline 05SPA450

Kilremskiva SPA, fem spår

Se teknisk informationSe dokument
Referenser
Mecaline:05SPA450
Rubix:6277983
Tillverkare:856594
EAN:3660338118791
brand logo
brand logo
teknisk sammanfattning
Profilspa
Indikativ diameter450 mm
Antal spår5
Se alla caracteristics
Dokumenter

Produktinformation : Kilremsskiva 5 SPA 450 för bussning TL 3535


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25

Styrkor

Can run both Vee and Wedge belts

Användningsområden

V belt power transmission drives

Teknisk information


Attribut
Profilspa
Indikativ diameter450 mm
Antal spår5
Konisk bussning3535
Materialcast iron gg25
Typ4
Fälgbredd80 mm
Yttre diameter455.5 mm
Bredd89 mm
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 553,97 kr Ex moms
/ Styck
3 192,46 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran