Referenser
Optibelt:TB SPZ 150/5
Rubix:192504
Tillverkare:1777392
EAN:4014486250527



Produktinformation : TB SPZ 150/5 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4000 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Indikativ diameter | 150 mm |
| Antal spår | 5 |
| Konisk bussning | 2517 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Typ | solid pulley |
| Fälgbredd | 64 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
