Kilremsskiva för bussningar Mecaline 01SPZ060

Kilremskiva SPZ, ett spår

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:01SPZ060
Rubix:6278305
Tillverkare:856235
EAN:3660338115240
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilspz
Indikativ diameter60 mm
Konisk bussning1008
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Kilremsskiva 1 SPZ 60 för bussning TL 1008


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1008) - Cast Iron GG25

Styrkor

Can run both Vee and Wedge belts

Användningsområden

V belt power transmission drives

Teknisk information


Attribut
Profilspz
Indikativ diameter60 mm
Konisk bussning1008
Materialcast iron gg25
Antal spår1
Typ9
Fälgbredd22 mm
Yttre diameter64 mm
Bredd22 mm
165,06 kr Ex moms
/ Styck
206,32 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran