Kilremsskiva för bussningar Mecaline 06SPB500
Kilremskiva SPB, sex spår
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:06SPB500
Rubix:6277864
Tillverkare:856721
EAN:3660338120053

Dokumenter
Produktinformation : Kilremsskiva 6 SPB 500 för bussning TL 4040
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (4040) - Cast Iron GG25
Styrkor
Can run both Vee and Wedge belts
Användningsområden
V belt power transmission drives
Teknisk information
Attribut
| Profil | spb |
|---|---|
| Indikativ diameter | 500 mm |
| Antal spår | 6 |
| Konisk bussning | 4040 |
| Material | cast iron gg25 |
| Typ | 5 |
| Fälgbredd | 120 mm |
| Yttre diameter | 507 mm |
| Bredd | 102 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 344,17 kr Ex moms
/ Styck
5 430,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran