Kilremsskiva för bussningar Mecaline 04SPC280
Kilremskiva SPC, fyra spår
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:04SPC280
Rubix:6278039
Tillverkare:856533
EAN:3660338118197

Dokumenter
Produktinformation : Kilremsskiva 4 SPC 280 för bussning TL 3535
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Styrkor
Can run both Vee and Wedge belts
Användningsområden
V belt power transmission drives
Teknisk information
Attribut
| Profil | spc |
|---|---|
| Indikativ diameter | 280 mm |
| Konisk bussning | 3535 |
| Material | cast iron gg25 |
| Antal spår | 4 |
| Typ | 3 |
| Fälgbredd | 111 mm |
| Yttre diameter | 289.6 mm |
| Bredd | 89 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 671,35 kr Ex moms
/ Styck
7 089,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran