Kilremsskiva för bussningar Mecaline 06SPC355

Kilremskiva SPC, sex spår

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:06SPC355
Rubix:6277848
Tillverkare:856739
EAN:3660338120237
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilspc
Indikativ diameter355 mm
Konisk bussning3535
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Kilremsskiva 6 SPC 355 för bussning TL 3535


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25

Styrkor

Can run both Vee and Wedge belts

Användningsområden

V belt power transmission drives

Teknisk information


Attribut
Profilspc
Indikativ diameter355 mm
Konisk bussning3535
Materialcast iron gg25
Antal spår6
Typ6
Fälgbredd162 mm
Yttre diameter364.6 mm
Bredd89 mm
9 127,78 kr Ex moms
/ Styck
11 409,72 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran