Kilrem smal Mecaline SPB4620E - 889493

kilrem

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:857774
Mecaline:SPB4620E - 889493
Rubix:6361276
Tillverkare:889493
EAN:3660338420467
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilspb
Övre bredd16 mm
Indikativ längd4620 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : SPB 4620 E


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilspb
Övre bredd16 mm
Indikativ längd4620 mm
Invändig längd4560 mm
Yttre längd4642 mm
Tjocklek13 mm
Materialsbr
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran