Referenser
Ersatt ref.:857857
Mecaline:SPZ1237E - 889562
Rubix:6361494
Tillverkare:889562
EAN:3660338421150

Dokumenter
Produktinformation : SPZ 1237 E - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Styrkor
Working temperature -40 to +70°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | spz |
|---|---|
| Övre bredd | 10 mm |
| Indikativ längd | 1237 mm |
| Invändig längd | 1200 mm |
| Yttre längd | 1250 mm |
| Tjocklek | 8 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran