Referenser
Ersatt ref.:883461
Mecaline:SPZ1270E - 889565
Rubix:6361491
Tillverkare:889565
EAN:3660338421181

Dokumenter
Produktinformation : SPZ 1270 E - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Styrkor
Working temperature -40 to +70°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | spz |
|---|---|
| Övre bredd | 10 mm |
| Indikativ längd | 1270 mm |
| Invändig längd | 1233 mm |
| Yttre längd | 1283 mm |
| Tjocklek | 8 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,29 kr Ex moms
/ Styck
166,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran