Kilrem smal Mecaline SPZ1112E - 889549

kilrem

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:857847
Mecaline:SPZ1112E - 889549
Rubix:6361505
Tillverkare:889549
EAN:3660338421020
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilspz
Övre bredd10 mm
Indikativ längd1112 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : SPZ 1112 E - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Styrkor

Working temperature -40 to +70°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilspz
Övre bredd10 mm
Indikativ längd1112 mm
Invändig längd1075 mm
Yttre längd1125 mm
Tjocklek8 mm
Materialsbr
117,42 kr Ex moms
/ Styck
146,77 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran