Kilrem smal Mecaline SPB4870E - 889496

kilrem

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:857777
Mecaline:SPB4870E - 889496
Rubix:6361274
Tillverkare:889496
EAN:3660338420498
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilspb
Övre bredd16 mm
Indikativ längd4870 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : SPB 4870 E


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilspb
Övre bredd16 mm
Indikativ längd4870 mm
Invändig längd4810 mm
Yttre längd4892 mm
Tjocklek13 mm
Materialsbr
956,92 kr Ex moms
/ Styck
1 196,15 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran