Kilrem smal Mecaline SPB2840E - 889468

kilrem

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:857753
Mecaline:SPB2840E - 889468
Rubix:6361545
Tillverkare:889468
EAN:3660338420214
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilspb
Övre bredd16 mm
Indikativ längd2840 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : SPB 2840 E


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilspb
Övre bredd16 mm
Indikativ längd2840 mm
Invändig längd2780 mm
Yttre längd2862 mm
Tjocklek13 mm
Materialsbr
557,06 kr Ex moms
/ Styck
696,33 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran