Kilrem smal Mecaline SPB2120E - 889447

kilrem

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:857737
Mecaline:SPB2120E - 889447
Rubix:6361559
Tillverkare:889447
EAN:3660338420009
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilspb
Övre bredd16 mm
Indikativ längd2120 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : SPB 2120 E


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilspb
Övre bredd16 mm
Indikativ längd2120 mm
Invändig längd2060 mm
Yttre längd2142 mm
Tjocklek13 mm
Materialsbr
417,34 kr Ex moms
/ Styck
521,67 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran