Kilrem smal Mecaline SPZ1662E - 889595

kilrem

Se teknisk informationSe dokument
Referenser
Mecaline:SPZ1662E - 889595
Rubix:6361464
Tillverkare:889595
EAN:3660338421488
brand logo
brand logo
teknisk sammanfattning
Profilspz
Övre bredd10 mm
Indikativ längd1662 mm
Se alla caracteristics
Dokumenter

Produktinformation :


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Styrkor

Working temperature -40 to +70°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilspz
Övre bredd10 mm
Indikativ längd1662 mm
Yttre längd1675 mm
Höjd8 mm
Materialsbr
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,06 kr Ex moms
/ Styck
90,07 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran