Referenser
Mecaline:SPZ1487E - 889583
Rubix:6361476
Tillverkare:889583
EAN:3660338421365

Dokumenter
Produktinformation :
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Styrkor
Working temperature -40 to +70°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | spz |
|---|---|
| Övre bredd | 10 mm |
| Indikativ längd | 1487 mm |
| Yttre längd | 1500 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,35 kr Ex moms
/ Styck
81,69 kr Inkl moms
Tillgänglig – Leveransdatum på begäran