Referenser
Ersatt ref.:857709
Mecaline:SPA3282E - 889394
Rubix:6361601
Tillverkare:889394
EAN:3660338419478

Dokumenter
Produktinformation : SPA 3282 E - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Styrkor
Working temperature -40 to +70°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | spa |
|---|---|
| Övre bredd | 13 mm |
| Indikativ längd | 3282 mm |
| Invändig längd | 3237 mm |
| Yttre längd | 3300 mm |
| Tjocklek | 10 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran