Kilrem smal Mecaline SPA2000E - 889349

kilrem

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:857666
Mecaline:SPA2000E - 889349
Rubix:6361639
Tillverkare:889349
EAN:3660338419027
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilspa
Övre bredd13 mm
Indikativ längd2000 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : SPA 2000 E - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Styrkor

Working temperature -40 to +70°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilspa
Övre bredd13 mm
Indikativ längd2000 mm
Invändig längd1955 mm
Yttre längd2018 mm
Tjocklek10 mm
Materialsbr
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran