Referenser
Ersatt ref.:883470
Mecaline:SPZ2062E - 889617
Rubix:6361233
Tillverkare:889617
EAN:3660338421709

Dokumenter
Produktinformation : SPZ 2062 E - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Styrkor
Working temperature -40 to +70°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | spz |
|---|---|
| Övre bredd | 10 mm |
| Indikativ längd | 2062 mm |
| Invändig längd | 2025 mm |
| Yttre längd | 2075 mm |
| Tjocklek | 8 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran