Kemikaliebeständig handske Tegera 12935-9
Kemskyddshandske TEGERA 12935
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Tegera:12935-9
Rubix:6041967
EAN:7392626068537

Dokumenter
Produktinformation : Kemikalieskyddshandskar, Chemforce 12935, storlek 9 - 12935-9 - TEGERA
Dubbeldoppad PVC kemikalieskyddshandske medium ärm. Den tål kontaktvärme upp till 100°C, ger bra grepp i olja, har ett stickat foder, är ftalatfri och har ett 0,2 mm kemikalieskyddsskikt. Förböjda fingrar och en bekväm och mjuk design leder till mindre handtrötthet och förbättrad arbetseffektivitet.
Bekväm kemikalieskyddshandske med värmeskydd och bra grepp i olja.
Styrkor
Skydd mot kemikalier,Tål kontaktvärme upp till 100°C,Ftalatfri,Förböjda fingrar,Olje- och fettresistent,Vattentät
Användningsområden
Byggarbeten,VVS-installationsarbeten,Markberedningsarbeten,Betongarbeten,Träindustriarbeten,Skogsarbeten,Jordbruksarbeten,Trädgårdsarbeten,Marina arbeten,Fiskeindustriarbeten,Petrokemiska arbeten,Kemiska arbeten,Kemtekniska arbeten,Pappersindustriarbeten,Saneringsarbeten,Renhållningsarbeten
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 9 |
|---|---|
| Längd | 350 mm |
| Kemiskt skyddsvärde | akl |
| Huvudmaterial | nylon |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga