Kemikaliebeständig handske Tegera 12930-9

Kemskyddshandske TEGERA 12930

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Tegera:12930-9
Rubix:6011002
EAN:7392626068407
brand logo

Teknisk sammanfattning

Storlek9
Längd300 mm
Kemiskt skyddsvärdeakl
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Kemikalieskyddshandskar, Chemforce 12930, storlek 9 - 12930-9 - TEGERA


Dubbeldoppad PVC kemikalieskyddshandske med vanlig ärm. Den tål kontaktvärme upp till 100°C, ger bra grepp i olja, har ett stickat foder, är ftalatfri och har ett 0,2 mm kemikalieskyddsskikt. Förböjda fingrar och en bekväm och mjuk design leder till mindre handtrötthet och förbättrad arbetseffektivitet.
Bekväm kemikalieskyddshandske med värmeskydd och bra grepp i olja.

Styrkor

Skydd mot kemikalier,Tål kontaktvärme upp till 100°C,Ftalatfri,Förböjda fingrar,Olje- och fettresistent,Vattentät

Användningsområden

Byggarbeten,VVS-installationsarbeten,Anläggningsarbeten,Markberedningsarbeten,Betongarbeten,Gruvarbeten,Jordbruksarbeten,Skogsarbeten,Marina arbeten,Fiskeindustriarbeten,Fiske,Petrokemiska arbeten,Kemiska arbeten,Kemtekniska arbeten,Laboratoriearbeten,Pappersindustriarbeten,Saneringsarbeten,Renhållningsarbeten

Teknisk information


Attribut
Storlek9
Längd300 mm
Kemiskt skyddsvärdeakl
Huvudmaterialnylon
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek