Referenser
Sati:PD14032
Rubix:152529

Produktinformation : 24B-2 Z=32 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 70000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 38.1 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 32 |
| ISO-kod | 24b-2 |
| Material | stål |
| 1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 815,50 kr Ex moms
/ Styck
7 269,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran