Referenser
Sati:PD11013
Rubix:110187

Dokumenter
Produktinformation : 12B-2 Z=13 Duplex kedjehjul
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1250 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 13 |
| ISO-kod | 12b-2 |
| Material | stål |
| Total bredd | 50 mm |
| Kroncirkelns diameter | 79.59 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,87 kr Ex moms
/ Styck
366,09 kr Inkl moms
- Tillgängliga