Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA16B2018

Kedjehjul – för Taper Lock, duplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA16B2018
Rubix:6277540
Tillverkare:857331
EAN:3660338125928
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch25.4 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder18
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 16B-2 Z=18 Kedjehjul Duplex för bussning TL 2517


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B2 - 18 teeth (2517) - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch25.4 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder18
ISO-kod16b-2
Materialc45 stål
Indikativ diameter146.28 mm
Yttre diameter157 mm
Total bredd47.7 mm
Kroncirkelns diameter157 mm
2 030,88 kr Ex moms
/ Styck
2 538,60 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran