Kedjehjul i europeisk design Mecaline P08B2034
Kedjehjul, pilotborrning, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P08B2034
Rubix:6277125
EAN:3660338298721

Dokumenter
Produktinformation : 08B-2 Z=34 Kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 34 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 34 |
| ISO-kod | 08b-2 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 20 mm |
| Indikativ diameter | 137.64 mm |
| Yttre diameter | 142.6 mm |
| Total bredd | 40 mm |
| Kroncirkelns diameter | 142.6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,53 kr Ex moms
/ Styck
228,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran