Referenser
Sati:PS16018
Rubix:110357

Produktinformation : 32B-1 Z=18 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 28000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 50.8 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 18 |
| ISO-kod | 32b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 305,63 kr Ex moms
/ Styck
5 382,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran