Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA08B3023

Kedjehjul – för Taper Lock, triplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA08B3023
Rubix:6351091
Tillverkare:857191
EAN:3660338124556
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch12.7 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder23
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 08B-3 Z=23 Kedjehjul Triplex för bussning TL 1610


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 08B3 - 23 teeth (1610) - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch12.7 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder23
ISO-kod08b-3
Materialc45 stål
Navets diameter34.9 mm
Indikativ diameter93.27 mm
Yttre diameter98.2 mm
Total bredd34.9 mm
Kroncirkelns diameter98.2 mm
55,86 kr Ex moms
/ Styck
69,82 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran