Referenser
Sati:PS12047
Rubix:152385

Produktinformation : 16B-1 Z=47 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 18050 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 47 |
| ISO-kod | 16b-1 |
| Material | stål |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 955,94 kr Ex moms
/ Styck
2 444,93 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran