Referenser
Sati:PD10037
Rubix:152272

Produktinformation : 10B-2 Z=37 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 6300 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 37 |
| ISO-kod | 10b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 206,53 kr Ex moms
/ Styck
1 508,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran