Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA08B2027

Kedjehjul – för Taper Lock, duplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA08B2027
Rubix:6277569
Tillverkare:857178
EAN:3660338124426
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch12.7 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder27
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 08B-2 Z=27 Kedjehjul Duplex för bussning TL 2012


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 08B2 - 27 teeth (2012) - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch12.7 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder27
ISO-kod08b-2
Materialc45 stål
Navets diameter87 mm
Indikativ diameter109.4 mm
Yttre diameter114.4 mm
Total bredd32 mm
Kroncirkelns diameter114.4 mm
630,89 kr Ex moms
/ Styck
788,61 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran