Referenser
Sati:PS09014
Rubix:110965

Dokumenter
Produktinformation : 08B-1 Z=14 Simplex kedjehjul
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 320 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 14 |
| ISO-kod | 08b-1 |
| Material | stål |
| Total bredd | 28 mm |
| Kroncirkelns diameter | 57.07 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,73 kr Ex moms
/ Styck
147,16 kr Inkl moms
- Tillgängliga