Referenser
Sati:PS05065
Rubix:152121

Produktinformation : 06B-1 Z=65 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2150 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 65 |
| ISO-kod | 06b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
554,53 kr Ex moms
/ Styck
693,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran