Kedjehjul i europeisk design Mecaline P06B1039
Kedjehjul, pilotborrning, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P06B1039
Rubix:6277179
EAN:3660338296864

Dokumenter
Produktinformation : 06B-1 Z=39 Kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 39 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 39 |
| ISO-kod | 06b-1 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 16 mm |
| Indikativ diameter | 118.37 mm |
| Yttre diameter | 122.5 mm |
| Total bredd | 30 mm |
| Kroncirkelns diameter | 122.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,51 kr Ex moms
/ Styck
34,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran