Referenser
Sati:PS05013
Rubix:111091

Produktinformation : 06B-1 Z=13 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 130 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 13 |
| ISO-kod | 06b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,26 kr Ex moms
/ Styck
82,82 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran