Kedjehjul i europeisk design Mecaline P32B3076
Kedjehjul, pilotborrning, triplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P32B3076
Rubix:6347987
Tillverkare:883311
EAN:3660338367281

Dokumenter
Produktinformation : 32B-3 Z=76 Kedjehjul Triplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 32B3 - 76 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 50.8 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 76 |
| ISO-kod | 32b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 40 mm |
| Navets diameter | 238 mm |
| Total bredd | 180 mm |
| Kroncirkelns diameter | 1252 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
264 742,40 kr Ex moms
/ Styck
330 928,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran