Kedjehjul i europeisk design Mecaline P12B1095
Kedjehjul, pilotborrning, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P12B1095
Rubix:6348078
Tillverkare:883220
EAN:3660338366376

Dokumenter
Produktinformation : 12B-1 Z=95 Kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 95 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 95 |
| ISO-kod | 12b-1 |
| Material | gg25 gjutjärn |
| Pilotens diameter | 29 mm |
| Navets diameter | 110 mm |
| Total bredd | 56 mm |
| Kroncirkelns diameter | 585.1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 699,49 kr Ex moms
/ Styck
2 124,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran