Kedjehjul i europeisk design Mecaline P20B3036

Kedjehjul, pilotborrning, triplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P20B3036
Rubix:6276860
EAN:3660338301377
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch31.75 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder36
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 20B-3 Z=36 Kedjehjul Triplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 36 teeth - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch31.75 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder36
ISO-kod20b-3
Materialc45 stål
Pilotens diameter30 mm
Indikativ diameter364.3 mm
Yttre diameter379.5 mm
Total bredd115 mm
Kroncirkelns diameter379.5 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran