Referenser
Sati:PD05030
Rubix:110311

Produktinformation : 06B-2 Z=30 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1180 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 30 |
| ISO-kod | 06b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,20 kr Ex moms
/ Styck
327,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran