Kedjehjul i europeisk design Mecaline P06B3033
Kedjehjul, pilotborrning, triplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P06B3033
Rubix:6277143
EAN:3660338297229

Dokumenter
Produktinformation : 06B-3 Z=33 Kedjehjul Triplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 33 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 33 |
| ISO-kod | 06b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 16 mm |
| Indikativ diameter | 100.2 mm |
| Yttre diameter | 104.3 mm |
| Total bredd | 40 mm |
| Kroncirkelns diameter | 104.3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
452,82 kr Ex moms
/ Styck
566,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran