Kedjehjul i europeisk design Mecaline P06B3009
Kedjehjul, pilotborrning, triplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P06B3009
Rubix:6277162
EAN:3660338297038

Dokumenter
Produktinformation : 06B-3 Z=09 Kedjehjul Triplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 09 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 9 |
| ISO-kod | 06b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 8 mm |
| Indikativ diameter | 27.85 mm |
| Yttre diameter | 31 mm |
| Total bredd | 32 mm |
| Kroncirkelns diameter | 31 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,13 kr Ex moms
/ Styck
37,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran