Kedjehjul i europeisk design Mecaline P12B2025R
Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P12B2025R
Rubix:6352292
EAN:3660338405662

Dokumenter
Produktinformation : 12B-2 Z=25 Kedjehjul Duplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 25 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 25 |
| ISO-kod | 12b-2 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 20 mm |
| Navets diameter | 120 mm |
| Indikativ diameter | 152 mm |
| Yttre diameter | 160 mm |
| Total bredd | 50 mm |
| Kroncirkelns diameter | 160 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran