Kedjehjul i europeisk design Mecaline P10B3015R

Kedjehjul, pilotborrning, triplex, härdade tänder

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P10B3015R
Rubix:6352023
EAN:3660338405051
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch15.875 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder15
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 10B-3 Z=15 Kedjehjul Triplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 15 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch15.875 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder15
ISO-kod10b-3
Materialc45 stål
Pilotens diameter16 mm
Navets diameter59 mm
Indikativ diameter76.36 mm
Yttre diameter83 mm
Total bredd55 mm
Kroncirkelns diameter83 mm
543,20 kr Ex moms
/ Styck
679,00 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran